カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37486985 品番 XBS-39C2-16-20
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径A(Φmm)39 寸法F(mm)5 寸法G(mm)14.5 寸法W(mm)32.8 寸法c(Φmm)35.1 軸穴径D1(Φmm)16 軸穴径D2(Φmm)20 全長L(mm)15 常用トルク(N・m)8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)83 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)16 慣性モーメント(kg・m2)9.8×10-6 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする