カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37489076 品番 XBS-68C5-18-20
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径A(Φmm)68 寸法F(mm)7 寸法G(mm)25 寸法W(mm)53 寸法c(Φmm)44.5 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)20 全長L(mm)24 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)388 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)120 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)25000 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする