カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37490047 品番 XBS-94C7-30-32
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
外径A(Φmm)94 寸法F(mm)9 寸法G(mm)35.5 寸法W(mm)68.8 寸法c(Φmm)44.5 軸穴径D1(Φmm)30 軸穴径D2(Φmm)32 全長L(mm)31 常用トルク(N・m)150 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A7075 質量(g)960 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)300 慣性モーメント(kg・m2)6.9×10-4 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)55000 軸方向変位(mm)±0.7 ねじ締付トルク(N・m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする