外径A(Φmm)94
寸法F(mm)9
寸法G(mm)35.5
寸法W(mm)68.8
寸法c(Φmm)44.5
軸穴径D1(Φmm)32
軸穴径D2(Φmm)42
全長L(mm)31
常用トルク(N・m)150
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A7075
質量(g)960
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)300
慣性モーメント(kg・m2)6.9×10-4
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)55000
軸方向変位(mm)±0.7
ねじ締付トルク(N・m)30