外径A(Φmm)34
寸法F(mm)4
寸法G(mm)13
寸法L(mm)12
寸法c(Φmm)53.9
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)26.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
材質(本体)ステンレス
質量(g)115
種類ディスクタイプ
最大トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-5
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3800
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1.5