カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)11 注文コード37491203 品番XBSS-34C3-11×11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,480
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルクなど800種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)34 寸法F(mm)4 寸法G(mm)13 寸法L(mm)12 寸法c(Φmm)53.9 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)26.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)ステンレス 質量(g)115 種類ディスクタイプ 最大トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-5 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3800 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする