NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディスクタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
15
注文コード
37491325
品番
XBSS-34C3-15×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,480
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルク
など
800
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
34
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
13
寸法L(mm)
12
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
15
全長W(mm)
26.2
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
115
種類
ディスクタイプ
最大トルク(N・m)
7
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-5
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3800
軸方向変位(mm)
±0.3
ねじ締付トルク(N・m)
1.5