NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディスクタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
14
注文コード
37491535
品番
XBSS-39C2-10×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルク
など
800
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
39
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
14.5
寸法L(mm)
15
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
32.8
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
185
種類
ディスクタイプ
最大トルク(N・m)
10
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-5
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
5500
軸方向変位(mm)
±0.3
ねじ締付トルク(N・m)
3.5