外径A(Φmm)39
寸法F(mm)5
寸法G(mm)14.5
寸法L(mm)15
寸法c(Φmm)53.9
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)32.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
材質(本体)ステンレス
質量(g)185
種類ディスクタイプ
最大トルク(N・m)10
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)5500
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)3.5