カプリコンlimX XBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)14 注文コード37492086 品番XBSS-44C2-10×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルクなど800種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)44 寸法F(mm)5 寸法G(mm)17 寸法L(mm)15 寸法c(Φmm)53.9 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)32.8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 材質(本体)ステンレス 質量(g)305 種類ディスクタイプ 最大トルク(N・m)14 慣性モーメント(kg・m2)3.9×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7000 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする