NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディスクタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
12
注文コード
37492856
品番
XBSS-56C3-11×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・常用トルク
など
800
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
56
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
21.25
寸法L(mm)
20
軸穴径D1(Φmm)
11
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
43.2
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
610
種類
ディスクタイプ
最大トルク(N・m)
30
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.4×10
-4
ねじ寸法M
M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
15000
軸方向変位(mm)
±0.4
ねじ締付トルク(N・m)
8