※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGT-44C-14-14 カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37494606 XGT-44C-14-14 カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37494606

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)48 注文コード37494606 品番XGT-44C-14-14
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど727種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)44 寸法F(mm)4.75 寸法G(mm)16 寸法L(mm)15 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)48 常用トルク(N・m)18 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)136 タイプ高トルク 種類ゴムタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)36 慣性モーメント(kg・m2)4.2×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)640 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22074797
2021-10-17
用途:
軸継手

さすがに国産、良い出来です。文句なし。ガタが無くぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22073914
2020-09-28
用途:
軸をゴムで振動を吸収してくれるので、ボールネジが安定し、そして繰り返し加工に強くなりました。
製造業

CNCルーターのボールネジのシャフトとサーボモーターとのシャフトにXGSカップリングを取付けました。
以前使用していたカップリングと比べると繰り返し加工に強くなり、そして機械振動もよるブレもゴムで吸収してくれるため安定して機械が動くようになりました。
ただし室内の温度が30度を超えるとカップリングが安定し難くなりますので、室内の温度を30度以下に抑えるとカップリングが安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする