外径A(Φmm)30
寸法B(mm)32
寸法E(Φmm)10
寸法F(mm)4
寸法G(mm)10.5
寸法L(mm)9.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)11
全長W(mm)30
常用トルク(N・m)2.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)53
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)4.8
慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300
ねじ締付トルク(N・m)1.5