外径A(Φmm)35
寸法B(mm)37
寸法E(Φmm)13
寸法F(mm)5
寸法G(mm)12.5
寸法L(mm)11.5
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)35
常用トルク(N・m)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)81
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8
慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2200
ねじ締付トルク(N・m)2.5