カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37496575 品番 XUT-35C-12-12
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
外径A(Φmm)35 寸法B(mm)37 寸法E(Φmm)13 寸法F(mm)5 寸法G(mm)12.5 寸法L(mm)11.5 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)35 常用トルク(N・m)4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)81 種類ジョイントタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)8 慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2200 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする