カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37496812 品番 XUT-40C-10-15
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)40 寸法B(mm)42 寸法E(Φmm)15 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)15 寸法L(mm)12.5 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)40 常用トルク(N・m)6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)120 種類ジョイントタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)12 慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2300 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする