カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37497485 品番 XSTS-32C-8-10
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径A(Φmm)32 寸法F(mm)6 寸法G(mm)11 寸法L(mm)12 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)41 常用トルク(N・m)3.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS316L 質量(g)170 タイプ高フレキシブル 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)850 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする