曜日別特売
XSTS-32C-8-12 カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37497503

カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)12
外径A(Φmm)32
全長W(mm)41
内容量1個注文コード37497503品番XSTS-32C-8-12
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径A(Φmm)32寸法F(mm)6寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)41常用トルク(N・m)3.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS316L質量(g)170タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)7慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする