外径A(Φmm)19
寸法F(mm)3.4
寸法G(mm)-
寸法L(mm)6.8
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)7
全長W(mm)20
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)10
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-7
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)270
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.7