カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)20 注文コード37499341 品番MSX-19-6×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど145種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)19 寸法F(mm)3.4 寸法G(mm)- 寸法L(mm)6.8 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)20 常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)10 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-7 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)270 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37499341 MSX-19-6×7 07219204 MSX-19-6-7 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする