カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)17.4 注文コード37500023 品番MSX-16C-5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,440
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど145種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)16 寸法F(mm)3 寸法G(mm)4.74 寸法L(mm)6 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)17.4 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)7 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-7 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37500023 MSX-16C-5×5 07219667 MSX-16C-5-5 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 3,988 税込4,387 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする