外径A(Φmm)24
寸法F(mm)4.25
寸法G(mm)8
寸法L(mm)8.5
軸穴径D1(Φmm)7
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)25
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])26000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)23
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)790
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)1.5