外径A(Φmm)29
寸法F(mm)5.1
寸法G(mm)9
寸法L(mm)10.2
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)11
全長W(mm)30
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)41
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)1.5