外径A(Φmm)34
寸法F(mm)6
寸法G(mm)11
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)35
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)62
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-5
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2200
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)1.5