カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 注文コード37501457 品番MST-32K-14×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,140
この商品は軸穴径D1など294種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)32 寸法F(mm)6 寸法G(mm)- 寸法L(mm)12 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)41 常用トルク(N・m)4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)59 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)8 慣性モーメント(kg・m2)9.6×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)500 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37501457 MST-32K-14×14 07215494 MST-32K-14-14 カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする