外径A(Φmm)50
寸法F(mm)10.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)21
軸穴径D1(Φmm)18
軸穴径D2(Φmm)18
全長W(mm)71
常用トルク(N・m)16
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)270
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)32
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)7