カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)20 注文コード37501511 品番MST-50K-20×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は軸穴径D1など294種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)50 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)21 軸穴径D1(Φmm)20 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)71 常用トルク(N・m)16 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)270 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)32 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37501511 MST-50K-20×20 07215555 MST-50K-20-20 カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする