外径A(Φmm)20
寸法F(mm)3.75
寸法G(mm)6.5
寸法L(mm)7.5
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)26
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017
質量(g)16
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)9.1×10-7
ねじ寸法MM2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)170
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1