外径A(Φmm)25
寸法F(mm)4.25
寸法G(mm)9
寸法L(mm)8.5
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)31
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)28
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)380
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5