外径A(Φmm)32
寸法F(mm)6
寸法G(mm)11
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)9.525
全長W(mm)41
常用トルク(N・m)4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)64
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)8
慣性モーメント(kg・m2)9.7×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)500
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)2.5