外径A(Φmm)40
寸法F(mm)8.5
寸法G(mm)14
寸法L(mm)17
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)56
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)140
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)18
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5
ねじ寸法MM5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)700
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)4