外径A(Φmm)8
寸法F(mm)1.7
寸法G(mm)-
寸法L(mm)3.5
軸穴径D1(Φmm)2
軸穴径D2(Φmm)3
全長W(mm)14
常用トルク(N・m)0.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])78000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017
質量(g)3
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)4
最大トルク(N・m)0.4
慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-8
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)50
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.3