外径A(Φmm)20
寸法F(mm)3
寸法G(mm)-
寸法L(mm)7.5
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)9.525
全長W(mm)26
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017
質量(g)38
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)250
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)0.7