外径A(Φmm)32
寸法F(mm)6
寸法G(mm)-
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)41
常用トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)160
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)850
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.7