外径A(Φmm)12
寸法F(mm)2.5
寸法G(mm)4
寸法L(mm)5
軸穴径D1(Φmm)4
軸穴径D2(Φmm)4
全長W(mm)18.5
常用トルク(N・m)0.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])52000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017
質量(g)10
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)5
最大トルク(N・m)0.6
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)64
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5