MSTS-12C-4×5 カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37503042

カプリコン MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4 注文コード37503042 品番MSTS-12C-4×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,310
この商品は軸穴径D1など294種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)12 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)4 寸法L(mm)5 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)18.5 常用トルク(N・m)0.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])52000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)A2017 質量(g)10 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)5 最大トルク(N・m)0.6 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)64 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37503042 MSTS-12C-4×5 07216343 MSTS-12C-4-5 カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする