カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)14 注文コード37503672 品番MWS-12-4-5
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど106種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)12 寸法F(mm)2.5 寸法L(mm)5.2 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)14 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])52000 材質(本体)A2017 質量(g)3.1 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.8 慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-8 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)80 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする