曜日別特売
MWS-12-4.5-5 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37503681

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37503681品番MWS-12-4.5-5
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径A(Φmm)12寸法F(mm)2.5寸法L(mm)5.2軸穴径D1(Φmm)4.5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)14常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])52000材質(本体)A2017質量(g)3.1種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)0.8慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-8ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)80軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする