曜日別特売
MWS-16-4.5-5 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37503706

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37503706品番MWS-16-4.5-5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
外径A(Φmm)16寸法F(mm)3寸法L(mm)6.8軸穴径D1(Φmm)4.5軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)18常用トルク(N・m)0.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])39000材質(本体)A2017質量(g)7.4種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)180軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする