NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
20
注文コード
37503742
品番
MWS-20-5-6
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
20
寸法F(mm)
3
寸法L(mm)
7.65
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
20
常用トルク(N・m)
1
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
材質(本体)
A2017
質量(g)
12
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
10
最大トルク(N・m)
2
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.5×10
-7
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
200
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.7