曜日別特売
MWS-32-10-12 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37503882

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37503882品番MWS-32-10-12
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
外径A(Φmm)32寸法F(mm)6寸法L(mm)12.6軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)32常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])19000材質(本体)A2017質量(g)50種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする