曜日別特売
MWS-25C-6-6 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37504056

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37504056品番MWS-25C-6-6
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径A(Φmm)25寸法F(mm)4.8寸法G(mm)9寸法L(mm)9.6軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)25常用トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017質量(g)25種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)780軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする