曜日別特売
MWS-32C-8-8 カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37504117

カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37504117品番MWS-32C-8-8
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外径A(Φmm)32寸法F(mm)6.3寸法G(mm)11寸法L(mm)12.6軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)32常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])19000材質(本体)A2017質量(g)53種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする