外径A(Φmm)20
寸法F(mm)3.8
寸法G(mm)6.5
寸法L(mm)7.65
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)20
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
材質(本体)SUS303
質量(g)36
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-6
ねじ寸法MM2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)330
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)1