外径A(Φmm)25
寸法E(Φmm)12.5
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)9
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)31
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.12
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1