カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)19 注文コード37506052 品番MDW-50C-14×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,010
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など251種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)50 寸法E(Φmm)26 寸法F(mm)6 寸法G(mm)18 寸法L(mm)18 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)57 常用トルク(N・m)9 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)210 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)18 慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-5 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2200 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37506052 MDW-50C-14×19 07221392 MDW-50C-14-19 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする