外径A(Φmm)50
寸法E(Φmm)26
寸法F(mm)6
寸法G(mm)18
寸法L(mm)18
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)24
全長W(mm)57
常用トルク(N・m)9
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)210
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)25
最大トルク(N・m)18
慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-5
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2200
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)7