外径A(Φmm)32
寸法F(mm)4
寸法G(mm)11
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)11
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)29
常用トルク(N・m)2.5
許容偏角(°)0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)41
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)15
最大トルク(N・m)5
慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1.5