カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37510261 品番 MHW-63C-15-25
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径A(Φmm)63 寸法C(mm)45 寸法E(Φmm)32 寸法F(mm)8 寸法G(mm)17 寸法L(mm)22.3 寸法S1(mm)18 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)58 常用トルク(N・m)10 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A2017 質量(g)230 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 軸方向変位(mm)±0.8 ねじ締付トルク(N・m)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする