外径A(Φmm)63
寸法C(mm)45
寸法E(Φmm)32
寸法F(mm)8
寸法G(mm)17
寸法L(mm)22.3
寸法S1(mm)18
軸穴径D1(Φmm)18
軸穴径D2(Φmm)25
全長W(mm)58
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A2017
質量(g)230
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)25
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500
軸方向変位(mm)±0.8
ねじ締付トルク(N・m)12